text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3.6
Árucikk kód 7318155290

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183

Cikkszámok

Cikkszám 55120.060.010
EAN 8715492335401
UBB 950353303569
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.