text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X18


Artículo No.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diamètre M4
Longueur 18 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.1
Code Douanier 7318155290

Dimensiones

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 18
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Estándares

ISO ≈1207
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Números de artículo

Artículo No. 55120.040.018
EAN 8715494128209
UBB 500571388239
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.