text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M3X14


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 14 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.96
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 5.5
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 14
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127

Cikkszámok

Cikkszám 55120.030.014
EAN 8715494128070
UBB 500571386902
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.