text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M10X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 43.6
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Szabványok

DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Cikkszámok

Cikkszám 55120.100.070
EAN 8715492335807
UBB 950353306463
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.