text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 small pack M4X8

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Info small pack

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 7
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Szabványok

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127

Cikkszámok

Cikkszám 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.