Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
51120
51120.040.030
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M4X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
Menethossz (min.)
38
dk (max.)
7
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
30
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
51120.040.030
EAN
8715492271501
UBB
950353336403
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése