Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
51120
51120.020.005
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M2X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
5 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.198
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
5
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
Cikkszámok
Cikkszám
51120.020.005
EAN
8715492270771
UBB
950353256460
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése