text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M5X8

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált

Méretek

d-D M5
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 8.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Szabványok

ISO ≈1207
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84
NF ≈E25-127

Cikkszámok

Cikkszám 24510.050.008
EAN 8715492628596
UBB 950353107705
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.