text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 8.8 M6X40


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 9.2
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Szabványok

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Cikkszámok

Cikkszám 24402.060.040
EAN 8715492627452
UBB 951353061736
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.