Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24520
24520.040.080
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M4X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
80 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
6.92
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
Menethossz (min.)
38
dk (max.)
7
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
80
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-127
DIN
84
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
ISO
≈1207
Cikkszámok
Cikkszám
24520.040.080
EAN
8715492630636
UBB
950353117290
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése