text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M3X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 20 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Szabványok

ISO ≈1207
NEN ≈1602
DIN 84
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Cikkszámok

Cikkszám 24520.030.020
EAN 8715492630162
UBB 950353113729
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.