Gépcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
24500
24500.012.010
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Felületkezeletlen ISO 1207, turned M1,2X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M1.2
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M1.2
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
2.3
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1207
Cikkszámok
Cikkszám
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése