Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
56410
56410.030.008
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN ≈84 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.101
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
5.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
Cikkszámok
Cikkszám
56410.030.008
EAN
8715492862549
UBB
950353317502
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése