Nedtrain Oud
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
51215
51215.060.080
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
Hornyos gombafejű csavar NF ≈E25-129 Rozsdamentes acél A2 M6X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
80 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
16.6
Árucikk kód
7318155290
Méretek
d-D
M6
Menethossz (min.)
38
dk (max.)
15
Tövigmenetes L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
80
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-129
Cikkszámok
Cikkszám
51215.060.080
EAN
8715494613330
UBB
500633191027
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést