text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos gombafejű csavar NF ≈E25-129 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X30


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbfej
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.17
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 15
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 30
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Szabványok

NF ≈E25-129

Cikkszámok

Cikkszám 56460.060.030
EAN 8715492864154
UBB 950353331941
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.