Nedtrain Oud
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
Csavarok
Facsavarok
51860
51860.060.030
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
Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Rozsdamentes acél A2 6X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
7.5
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6
dk
12
ds
6
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2251
NF
E25-606
DIN
96
Cikkszámok
Cikkszám
51860.060.030
EAN
8715492311801
UBB
950350094633
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése