Nedtrain Oud
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
55292
55292.050.006
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Rozsdamentes acél A4 M5X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.65
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4766
NEN
1487
NF
E25-160
DIN
551
Cikkszámok
Cikkszám
55292.050.006
EAN
8715492340580
UBB
952351507944
UNSPSC
31161505
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése