text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Rozsdamentes acél A4 M10X45

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Flat
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 45
n 1.6
P 1.5

Szabványok

ISO 4766
NF E25-160
NEN 1487
DIN 551

Cikkszámok

Cikkszám 55292.100.045
EAN 8715494114691
UBB 500571521888
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.