text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Acél Felületkezeletlen 14H M8X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 28.5
Árucikk kód 7318154290

Méretek

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 70
n 1.2
P 1.25

Szabványok

DIN 551
ISO 4766
NEN 1487
NF E25-160

Cikkszámok

Cikkszám 20010.080.070
EAN 8717077068681
UBB 500645180588
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.