Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
20010
20010.030.022
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Acél Felületkezeletlen 14H M3X22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
22 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
22
n
0.4
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4766
DIN
551
NF
E25-160
NEN
1487
Cikkszámok
Cikkszám
20010.030.022
EAN
8717077068407
UBB
500645177790
UNSPSC
31161505