text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Acél Felületkezeletlen 14H M2X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 6 mm
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.12
Árucikk kód

Méretek

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 6
n 0.25
P 0.4

Szabványok

NEN 1487
DIN 551
NF E25-160
ISO 4766

Cikkszámok

Cikkszám 20010.020.006
EAN 8717077068308
UBB 500645176701
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.