Nedtrain Oud
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
51293
51293.080.008
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Rozsdamentes acél A1/A2 M8X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.05
Info
A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
8
n
1.2
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-161
DIN
553
NEN
1488
BS
4219
ISO
7434
Cikkszámok
Cikkszám
51293.080.008
EAN
8715494104951
UBB
500571485415
UNSPSC
31161505
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése