text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Rozsdamentes acél A1/A2 M8X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1/A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1/A2
Menetirány Jobb
Point Kúp
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.45
Info
  • A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 16
n 1.2
P 1.25

Szabványok

NEN 1488
ISO 7434
NF E25-161
BS 4219
DIN 553

Cikkszámok

Cikkszám 51293.080.016
EAN 8715494104975
UBB 500571485662
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.