Beállítócsavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
51293
51293.040.006
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Rozsdamentes acél A1/A2 M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.36
Info
A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
6
n
0.6
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7434
BS
4219
NF
E25-161
NEN
1488
DIN
553
Cikkszámok
Cikkszám
51293.040.006
EAN
8715492280695
UBB
951351824754
UNSPSC
31161505
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést