Nedtrain Oud
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
51293
51293.100.030
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Rozsdamentes acél A1/A2 M10X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Kúp
Info
A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Méretek
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.6
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7434
NF
E25-161
BS
4219
DIN
553
NEN
1488
Cikkszámok
Cikkszám
51293.100.030
EAN
8715492280978
UBB
951351829134
UNSPSC
31161505
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést