text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M10X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Osztály 14H
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Kúp
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.1
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 25
n 1.6
P 1.5

Szabványok

DIN 553
NF E25-161
NEN 1488
ISO 7434
BS 4219

Cikkszámok

Cikkszám 20030.100.025
EAN 8717077069183
UBB 500645185538
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.