Anyák
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
Anyák
Kerek koronás anyák
55124
55124.240.150
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
Hornyolt hengeres csavaranya, körmös csavarkulcshoz MF DIN 1804 W Rozsdamentes acél A4 M24X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
63
Info
A körmös csavarkulcsokhoz készült, horonnyal ellátott hengeres csavaranyák a DIN 462 szabvány szerinti belső füles alátétekkel alkalmazhatók, és könynyen szerelhetők a DIN 1810 szabvány szerinti körmös csavarkulccsal.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
63
Info
A körmös csavarkulcsokhoz készült, horonnyal ellátott hengeres csavaranyák a DIN 462 szabvány szerinti belső füles alátétekkel alkalmazhatók, és könynyen szerelhetők a DIN 1810 szabvány szerinti körmös csavarkulccsal.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
6
d2 (h11)
42
h (h14)
9
Bemetszések száma
4
P
1.5
Falvastagság t
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1804-W
Cikkszámok
Cikkszám
55124.240.150
EAN
8715492958488
UBB
500697388675
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése