text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyolt hengeres csavaranya, körmös csavarkulcshoz MF DIN 1804 W Rozsdamentes acél A4 M16X1,50


Cikkszám
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 31.4
Info
  • A körmös csavarkulcsokhoz készült, horonnyal ellátott hengeres csavaranyák a DIN 462 szabvány szerinti belső füles alátétekkel alkalmazhatók, és könynyen szerelhetők a DIN 1810 szabvány szerinti körmös csavarkulccsal.
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 31.4
Info
  • A körmös csavarkulcsokhoz készült, horonnyal ellátott hengeres csavaranyák a DIN 462 szabvány szerinti belső füles alátétekkel alkalmazhatók, és könynyen szerelhetők a DIN 1810 szabvány szerinti körmös csavarkulccsal.
Árucikk kód

Méretek

b 5
d2 (h11) 32
h (h14) 7
Bemetszések száma 4
P 1.5
Falvastagság t 2

Szabványok

DIN 1804-W

Cikkszámok

Cikkszám 55124.160.150
EAN 8715492958419
UBB 500697388261
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.