text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyolt hengeres csavaranya, körmös csavarkulcshoz MF DIN 1804 W Acél Felületkezeletlen |5| M110X2,00


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály |5|
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M110
Márka Fabory
Osztály |5|
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 1130
Info
  • A körmös csavarkulcsokhoz készült, horonnyal ellátott hengeres csavaranyák a DIN 462 szabvány szerinti belső füles alátétekkel alkalmazhatók, és könynyen szerelhetők a DIN 1810 szabvány szerinti körmös csavarkulccsal.
Árucikk kód

Méretek

b 12
d-D M110
d2 (h11) 155
h (h14) 16
Bemetszések száma 6
P 2
Falvastagság t 5

Szabványok

DIN 1804-W

Cikkszámok

Cikkszám 11572.984.200
EAN 8717077035140
UBB 500644865460
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.