text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
96189FIS
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
Horgonycsavar 8/30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
96189FIS
Átmérő
Hossz
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
58 mm
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
96189FIS
EAN
4006209961896
UBB
500616705488
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
96189
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést