text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M4X20


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.15
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 38
d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 3.1
L (mm) 20
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Szabványok

ISO 14580

Cikkszámok

Cikkszám 51122.040.020
EAN 8715494113137
UBB 500571833242
UNSPSC 31161501

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.