text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M3X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.8
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 25
d-D M3
dk (max.) 5.5
k (max.) 2.4
L (mm) 30
P 0.5
Kulcsnyílás 10

Szabványok

ISO 14580

Cikkszámok

Cikkszám 51122.030.030
EAN 8715492028617
UBB 500696119329
UNSPSC 31161501

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.