text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M2,5X8


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.46
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 25
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
k (max.) 1.85
L (mm) 8
P 0.45
Kulcsnyílás 8

Szabványok

ISO 14580

Cikkszámok

Cikkszám 51122.025.008
EAN 8715494112963
UBB 500571831592
UNSPSC 31161501

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.