text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A4 4X30MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 1.7
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 1.7
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód 7318141090

Méretek

D (mm) 4
dk 8
k 2.6
L (mm) 30
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 55775.040.030
EAN 8717077002180
UBB 500635802084
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.