text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A2 5X80MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 6.1
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 80
Kulcsnyílás 25

Cikkszámok

Cikkszám 51775.050.080
EAN 8715494513197
UBB 500621794329
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.