text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A2 5X40MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 3.58
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód 7318121090

Méretek

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 40
Kulcsnyílás 25

Cikkszámok

Cikkszám 51775.050.040
EAN 8715494164122
UBB 500504664789
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.