text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M8X0,75X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Darabonkénti súly (g) 4.41
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 16
P 0.75
s 4

Szabványok

DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
BS ≈4168-2

Cikkszámok

Cikkszám 07813.080.016
EAN 8717077287105
UBB 500647995181
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.