text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Acél Felületkezeletlen 45H M12X1,25X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Flat
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Darabonkénti súly (g) 5.4
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 10
P 1.25
s 6

Szabványok

ISO ≈4026
DIN ≈913
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07813.120.010
EAN 8717077287235
UBB 500647996411
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.