Beállítócsavarok
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
55240
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, lapos véggel DIN 913 Rozsdamentes acél A4
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Szabványok
ASME
B18.3.6M
DIN
913
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
NF
E27-180
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok