Hatlapú anyák
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
Anyák
Hatlapú anyák
04128
04128.270.001
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
Hexagon nut ISO-Metric thread ISO 4032 Acél Tűzi horganyzott 10 ISO metric M27
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
10
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M27
Márka
Fabory
Osztály
10
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
150
Info
Az ISO metrikus tűzihorganyzott anyákat 6H menettoleranciával gyártják és olyan külső menetes elemekre illeszkednek (csavarok, menetes szárak), melyeket a felületkezelés előtt 6az menettoleranciával gyártanak.
Mivel az anya menetét a tűzihorganyzást követően vágják ki, ezért a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem érinti hátrányosan a korrózióvédelmét, mivel a menetet a illeszkedő elem cinkbevonata fogja védeni.ISO metric
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4032
Cikkszámok
Cikkszám
04128.270.001
EAN
8717077238282
UBB
500648941523
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése