text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO-Metric thread ISO 4032 Acél Tűzi horganyzott 10 ISO metric M20


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Márka Fabory
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 65
Info
  • Az ISO metrikus tűzihorganyzott anyákat 6H menettoleranciával gyártják és olyan külső menetes elemekre illeszkednek (csavarok, menetes szárak), melyeket a felületkezelés előtt 6az menettoleranciával gyártanak.
  • Mivel az anya menetét a tűzihorganyzást követően vágják ki, ezért a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem érinti hátrányosan a korrózióvédelmét, mivel a menetet a illeszkedő elem cinkbevonata fogja védeni.ISO metric
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 04128.200.001
EAN 8717077238251
UBB 500648941291
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.