text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO-Metric thread, for pressure vessels ISO 4032 Acél Tűzi horganyzott 5-2 ISO metric, for pressure vessels M24


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 5-2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Márka Fabory
Osztály 5-2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 106
Info Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.
  • Az ISO metrikus tűzihorganyzott anyákat 6H menettoleranciával gyártják és olyan külső menetes elemekre illeszkednek (csavarok, menetes szárak), melyeket a felületkezelés előtt 6az menettoleranciával gyártanak.
  • Mivel az anya menetét a tűzihorganyzást követően vágják ki, ezért a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem érinti hátrányosan a korrózióvédelmét, mivel a menetet a illeszkedő elem cinkbevonata fogja védeni.ISO metric, for pressure vessels
Árucikk kód

Méretek

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 08785.240.001
EAN 8717077246188
UBB 500648998135
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.