text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with serrated flange, DIN ≈6921 Steel Zinc plated 8.8

Cikkszám 01258.120.090
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott

Műszaki adatok

Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.

Szabványok

DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Cikkszámok

Cikkszám 01258.120.090
EAN 8717077050792
UBB 500645011536
UNSPSC 31161620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.