text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
51290
51290.060.012
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Hernyócsavar DIN 417 Rozsdamentes acél A1 M6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Long dog
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.82
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
12
n
1
P
1
z (min.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
417
Cikkszámok
Cikkszám
51290.060.012
EAN
8715494275170
UBB
500512299255
UNSPSC
31161505
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést