car1
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Szerelvények
D-KD típusú hengeres szerelvények
57779
57779.030.020
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
Hengeres gumibak, D és KD típus Acél/természetes gumi Horganyzott D30/20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél/természetes gumi
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
D/KD
Darabonkénti súly (g)
31
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
20
Márka
Fabory
Anyag
Acél/természetes gumi
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
D/KD
Darabonkénti súly (g)
31
Info
Hosszabbító anyag természetes gumi 55°/60°, Merevítés A
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
8
d2
30
H
20
L (mm)
20
Maximális nyomó terhelés
350
Típus
D30/20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
57779.030.020
EAN
8715494468398
UBB
500505754845
UNSPSC
26101765
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése