Pavegen
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
Csavarok
Vállas csavarok
51209
51209.050.005
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
Hengeres fejű illesztőcsavar DIN 923 Rozsdamentes acél A1 50 M5X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
5 mm
Márka
Fabory
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.06
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
5
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
923
Cikkszámok
Cikkszám
51209.050.005
EAN
8715494100892
UBB
500571735801
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést