text.skipToContent text.skipToNavigation

Hengeres fejű illesztőcsavar DIN 923 Rozsdamentes acél A1 50 M2,5X1,2


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 1.2 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.46
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Árucikk kód

Méretek

b 3.5
d-D M2.5
dk (max.) 6
ds (h9) 3.5
k 1.5
L (mm) 1.2
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.75

Szabványok

DIN 923

Cikkszámok

Cikkszám 51209.025.001
EAN 8715492028907
UBB 500696143162
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.