Vállas csavarok
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
Csavarok
Vállas csavarok
24992
24992.040.006
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
Hengeres fejű illesztőcsavar DIN 923 Acél Horganyzott 4.8 M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.706
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
6
d-D
M4
dk (max.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
923
Cikkszámok
Cikkszám
24992.040.006
EAN
8715492645906
UBB
951353436896
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése