text.skipToContent text.skipToNavigation

Hegesztőcsap ISO 13918-PT Rozsdamentes acél A2 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Darabonkénti súly (g) 2.9
Árucikk kód
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Darabonkénti súly (g) 2.9
Árucikk kód

Méretek

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 16
L1 1

Szabványok

ISO 13918-PT

Cikkszámok

Cikkszám 51190.060.016
EAN 8717077786608
UBB 500634408669
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.