Köco hegesztőcsapok
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
Speciális termékek
Hegeszthető kötőelemek
Köco hegesztőcsapok
51190
51190.050.045
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
Hegesztőcsap ISO 13918-PT Rozsdamentes acél A2 M5X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
45 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Méretek
A
0.8
d-D
M5
d2
6.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
45
L1
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
13918-PT
Cikkszámok
Cikkszám
51190.050.045
EAN
8712423016118
UBB
500654319051
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést